LAPP - UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 2X0,34/500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73220385
Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²
Ader-Zahl - 2
Mit Schutzleiter - Nein
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777866533
Sonepar Artikelnummer
120843304
Hersteller Artikelnummer
73220385
Hersteller Typ
73220385
Hersteller Artikel Nr.:
73220385
Leiternennquerschnitt:
0.34 mm²
Ader-Zahl:
2
Mit Schutzleiter:
Nein
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantel-Farbe:
grau
Spirallänge (geschlossen):
500 mm
Spirallänge (ausgezogen):
2000 mm
Außendurchmesser ca.:
4.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Zolltarifnummer:
85444995


