LAPP - UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 3X0,34/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73220386
Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²
Ader-Zahl - 3
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777866540
Sonepar Artikelnummer
120843305
Hersteller Artikelnummer
73220386
Hersteller Typ
73220386
Hersteller Artikel Nr.:
73220386
Leiternennquerschnitt:
0.34 mm²
Ader-Zahl:
3
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grau
Außendurchmesser ca.:
5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Zolltarifnummer:
85444995


