LAPP - UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 3X0,34/400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73220389
Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²
Ader-Zahl - 3
Mit Schutzleiter - Nein
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777866571
Sonepar Artikelnummer
120843308
Hersteller Artikelnummer
73220389
Hersteller Typ
73220389
Hersteller Artikel Nr.:
73220389
Leiternennquerschnitt:
0.34 mm²
Ader-Zahl:
3
Mit Schutzleiter:
Nein
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantel-Farbe:
grau
Spirallänge (geschlossen):
400 mm
Spirallänge (ausgezogen):
1600 mm
Außendurchmesser ca.:
5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Zolltarifnummer:
85444995


