Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 3X0,34/500

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 3X0,34/500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73220390

  • Ader-Zahl - 3

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mantel-Farbe - grau

  • Außendurchmesser ca. - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777866588

Sonepar Artikelnummer

120843309

Hersteller Artikelnummer

73220390

Hersteller Typ

73220390

Hersteller Artikel Nr.:

73220390

Ader-Zahl:

3

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

grau

Außendurchmesser ca.:

5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 50 °C

Zolltarifnummer:

85444995

Für Anforderungen der Elektronikbranche, In der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Handling- und Messgeräte, Förder- und Transportanlagen, Auszugslängen bis zum 4-fachen der geschlossenen Spirallänge, Für transportable Maschinen und Geräte geeignet, Übertragung von Steuer- und Messsignalen, Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation auf Polyolefin-Basis, Außenmantel: Polyurethan (PUR) Mischung, Außenmantelfarbe: grau, Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm, Varianten ohne obligatorische LAPP-Benamung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage, Abriebfest, schnittfest, Sehr hohe Flexibilität, Halogenfrei und flammwidrig,