LAPP - UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 4X0,34/500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73220395
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - grau
Außendurchmesser ca. - 5.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777866632
Sonepar Artikelnummer
120843314
Hersteller Artikelnummer
73220395
Hersteller Typ
73220395
Hersteller Artikel Nr.:
73220395
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grau
Außendurchmesser ca.:
5.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Zolltarifnummer:
85444995


