LAPP - UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 5X0,34/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73220396
Ader-Zahl - 5
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - grau
Außendurchmesser ca. - 5.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777866649
Sonepar Artikelnummer
120843315
Hersteller Artikelnummer
73220396
Hersteller Typ
73220396
Hersteller Artikel Nr.:
73220396
Ader-Zahl:
5
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grau
Außendurchmesser ca.:
5.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Zolltarifnummer:
85444995


