Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 6x0,25/500

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 6x0,25/500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73220364

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 6

  • Mit Schutzleiter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777546299

Sonepar Artikelnummer

120843284

Hersteller Artikelnummer

73220364

Hersteller Typ

73220364

Hersteller Artikel Nr.:

73220364

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

6

Mit Schutzleiter:

Nein

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mantel-Farbe:

grau

Spirallänge (geschlossen):

500 mm

Spirallänge (ausgezogen):

2000 mm

Flammwidrig:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.1 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 50 °C

Nennspannung U0:

50 V

Nennspannung U:

50 V

Zolltarifnummer:

85444993

Für Anforderungen der Elektronikbranche, In der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Handling- und Messgeräte, Förder- und Transportanlagen, Auszugslängen bis zum 4-fachen der geschlossenen Spirallänge, Für transportable Maschinen und Geräte geeignet, Übertragung von Steuer- und Messsignalen, Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation auf Polyolefin-Basis, Außenmantel: Polyurethan (PUR) Mischung, Außenmantelfarbe: grau, Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm, Varianten ohne obligatorische LAPP-Benamung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage, Abriebfest, schnittfest, Sehr hohe Flexibilität, Halogenfrei und flammwidrig,