LAPP - UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 7X0,34/300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73220403
Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²
Ader-Zahl - 7
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777866717
Sonepar Artikelnummer
120843322
Hersteller Artikelnummer
73220403
Hersteller Typ
73220403
Hersteller Artikel Nr.:
73220403
Leiternennquerschnitt:
0.34 mm²
Ader-Zahl:
7
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grau
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Zolltarifnummer:
85444995


