Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - UNIVERSAL STRIP MESSER AS-I

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - UNIVERSAL STRIP MESSER AS-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21920135

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Ja

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773100259

Sonepar Artikelnummer

120825623

Hersteller Artikelnummer

21920135

Hersteller Typ

21920135

Hersteller Artikel Nr.:

21920135

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Ja

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.053 kg

Universal Abisolierzange mit auswechselbaren Abisoliermessern für Spezialanwendungen, Geeignet für Fluorpolymer & PVC-Adern, AS-I, Solar, POF Leitungen, Zum Abisolieren und Abmanteln aller Einzeladern und Mehrleiterkabel von 0,03 bis 16 mm² (Bitte beachten Sie den Anwendungsbereich der einzelnen Abmantelmesser), Einsetzbar unabhängig von Festigkeit und Dimension des Isolationsmaterials, Austauschbare Messer für verschiedene Kabelquerschnitte, Kein Quetschen oder Deformieren der Kabelenden durch Spezialschneidverfahren, Automatische Rückführung der Abisoliermesser in die Ausgangsstellung, Ausführung: verchromt mit Kunststoffgriffhülle,