LAPP - UNIVERSAL STRIP MESSER POF- 1,2,4-ADRIG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21920126
Abisolierbereich Querschnitt - 2.2 .. 6.7 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773100303
Sonepar Artikelnummer
120825619
Hersteller Artikelnummer
21920126
Hersteller Typ
21920126
Hersteller Artikel Nr.:
21920126
Abisolierbereich Querschnitt:
2.2 .. 6.7 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.053 kg


