LAPP - UNIVERSAL STRIP MESSER PVC 0,14 - 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21920009
Abisolierbereich Querschnitt - 0.14 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773101416
Sonepar Artikelnummer
120825615
Hersteller Artikelnummer
21920009
Hersteller Typ
21920009
Hersteller Artikel Nr.:
21920009
Abisolierbereich Querschnitt:
0.14 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.052 kg


