LAPP - UNIVERSAL STRIP MESSER TEFLON 0,03-2,08

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21920006
Abisolierbereich Querschnitt - 0.03 .. 2 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773101478
Sonepar Artikelnummer
120825613
Hersteller Artikelnummer
21920006
Hersteller Typ
21920006
Hersteller Artikel Nr.:
21920006
Abisolierbereich Querschnitt:
0.03 .. 2 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.055 kg


