LAPP - UNIVERSAL STRIP MESSER TEFLON 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21920008
Abisolierbereich Querschnitt - 0.05 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773101430
Sonepar Artikelnummer
120825614
Hersteller Artikelnummer
21920008
Hersteller Typ
21920008
Hersteller Artikel Nr.:
21920008
Abisolierbereich Querschnitt:
0.05 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.054 kg


