LAPP - UNIVERSAL STRIP MESSER TEFLON 2,5-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21920004
Abisolierbereich Querschnitt - 2.5 .. 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773101645
Sonepar Artikelnummer
120825611
Hersteller Artikelnummer
21920004
Hersteller Typ
21920004
Hersteller Artikel Nr.:
21920004
Abisolierbereich Querschnitt:
2.5 .. 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.052 kg


