Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - UNIVERSAL STRIP OHNE ABISOLIERMESSER

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - UNIVERSAL STRIP OHNE ABISOLIERMESSER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21920005

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Ja

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773101607

Sonepar Artikelnummer

120825612

Hersteller Artikelnummer

21920005

Hersteller Typ

21920005

Hersteller Artikel Nr.:

21920005

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Ja

Zolltarifnummer:

82089000

Gewicht:

0.453 kg

Universal Abisolierzange mit auswechselbaren Abisoliermessern für Spezialanwendungen, Geeignet für Fluorpolymer & PVC-Adern, AS-I, Solar, POF Leitungen, Zum Abisolieren und Abmanteln aller Einzeladern und Mehrleiterkabel von 0,03 bis 16 mm² (Bitte beachten Sie den Anwendungsbereich der einzelnen Abmantelmesser), Einsetzbar unabhängig von Festigkeit und Dimension des Isolationsmaterials, Austauschbare Messer für verschiedene Kabelquerschnitte, Kein Quetschen oder Deformieren der Kabelenden durch Spezialschneidverfahren, Automatische Rückführung der Abisoliermesser in die Ausgangsstellung, Ausführung: verchromt mit Kunststoffgriffhülle,