Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - UNIVERSAL STRIP POF- 1,2,4-ADRIG

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - UNIVERSAL STRIP POF- 1,2,4-ADRIG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21920125

  • Abisolierbereich Querschnitt - 2.2 .. 6.7 mm²

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773100327

Sonepar Artikelnummer

120825618

Hersteller Artikelnummer

21920125

Hersteller Typ

21920125

Hersteller Artikel Nr.:

21920125

Abisolierbereich Querschnitt:

2.2 .. 6.7 mm²

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Ja

Zolltarifnummer:

82032000

Universal Abisolierzange mit auswechselbaren Abisoliermessern für Spezialanwendungen, Geeignet für Fluorpolymer & PVC-Adern, AS-I, Solar, POF Leitungen, Zum Abisolieren und Abmanteln aller Einzeladern und Mehrleiterkabel von 0,03 bis 16 mm² (Bitte beachten Sie den Anwendungsbereich der einzelnen Abmantelmesser), Einsetzbar unabhängig von Festigkeit und Dimension des Isolationsmaterials, Austauschbare Messer für verschiedene Kabelquerschnitte, Kein Quetschen oder Deformieren der Kabelenden durch Spezialschneidverfahren, Automatische Rückführung der Abisoliermesser in die Ausgangsstellung, Ausführung: verchromt mit Kunststoffgriffhülle,