LAPP - UNIVERSAL STRIP SOLAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21920120
Abisolierbereich Querschnitt - 1.5 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773100358
Sonepar Artikelnummer
120825616
Hersteller Artikelnummer
21920120
Hersteller Typ
21920120
Hersteller Artikel Nr.:
21920120
Abisolierbereich Querschnitt:
1.5 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.518 kg


