LAPP - UNIVERSAL STRIP TEFLON 0,03-2,08

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21920129
Abisolierbereich Querschnitt - 0.03 .. 2.08 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773453454
Sonepar Artikelnummer
120825620
Hersteller Artikelnummer
21920129
Hersteller Typ
21920129
Hersteller Artikel Nr.:
21920129
Abisolierbereich Querschnitt:
0.03 .. 2.08 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.524 kg


