LAPP - Wasserpumpenzange WPZI 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62120505
Länge - 250 mm
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Anzahl der Raststellungen - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777702558
Sonepar Artikelnummer
120830175
Hersteller Artikelnummer
62120505
Hersteller Typ
62120505
Hersteller Artikel Nr.:
62120505
Länge:
250 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Anzahl der Raststellungen:
9
Zolltarifnummer:
82033000
Unempfindlich gegen Verschmutzung durch robuste Bauart, daher besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich, Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten, Hohe Ergonomie durch Mehrfachkomponenten-Griffe, Isolierte Griffe ermöglichen Arbeiten unter Spannung bis 1000V, 9-stufige Rastenverstellung, Hohe Verschleißfestigkeit der Greifflächen,


