LAPP - Wickeletikett LCK32 25x35,5mm ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83256142
Ausführung - Etikett
Länge - 35.5 mm
Breite - 25 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774049045
Sonepar Artikelnummer
120831332
Hersteller Artikelnummer
83256142
Hersteller Typ
83256142
Hersteller Artikel Nr.:
83256142
Ausführung:
Etikett
Länge:
35.5 mm
Breite:
25 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Zolltarifnummer:
39191019
Gewicht:
0.140 kg


