LAPP - X-Cut Kompakt-Seitenschneider SXSI 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62120521
Form - Standard
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777702596
Sonepar Artikelnummer
120830179
Hersteller Artikelnummer
62120521
Hersteller Typ
62120521
Hersteller Artikel Nr.:
62120521
Form:
Standard
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Zolltarifnummer:
82033000
Für weichen und harten Draht, Sowohl für dicke Kabel als auch für feine Drähte, Für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht, Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand, Hohe Ergonomie durch Mehrfachkomponenten-Griffe, Isolierte Griffe ermöglichen Arbeiten unter Spannung bis 1000V, Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff,


