LAPP - X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X35 TRNSP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4571112/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 35 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 1
Mantelmaterial - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773462395
Sonepar Artikelnummer
12084273099
Hersteller Artikelnummer
4571112/SCHNITT
Hersteller Typ
4571112/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
4571112/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
1
Mantelmaterial:
ohne
AWG-Größe:
2
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Torsionsschutz:
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Ja
Außendurchmesser ca.:
11 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
132 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
132 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 55 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 .. 55 °C
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.400 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


