LAPP - X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X70 TRNSP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4571114/SCHNITT
Leiternennquerschnitt - 70 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 1
Mantelmaterial - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773462418
Sonepar Artikelnummer
12084273299
Hersteller Artikelnummer
4571114/SCHNITT
Hersteller Typ
4571114/SCHNITT
Hersteller Artikel Nr.:
4571114/SCHNITT
Leiternennquerschnitt:
70 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
1
Mantelmaterial:
ohne
AWG-Größe:
00
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Torsionsschutz:
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
Ja
Außendurchmesser ca.:
15.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
189.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
189.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 55 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 .. 55 °C
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.770 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


