LAPP - ZUGENTLASTUNGSELEMENT-SCHERE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29500017
Anwendung - sonstige
Bauart - Handgerät
Für Singlemode 125 µm - Nein
Für Multimode 125 µm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776704621
Sonepar Artikelnummer
120826423
Hersteller Artikelnummer
29500017
Hersteller Typ
29500017
Hersteller Artikel Nr.:
29500017
Anwendung:
sonstige
Bauart:
Handgerät
Für Singlemode 125 µm:
Nein
Für Multimode 125 µm:
Nein
Für POF-Fasern 1000 µm:
Ja
Für PCF/HCS-Fasern 230 µm:
Nein
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.087 kg


