LED LENSER - Akku für H7R.2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7789
Größenbezeichnung - Flat-Pack
Nennspannung - 3.7 V
Kapazität - 1400 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4029113778954
Sonepar Artikelnummer
120438233
Hersteller Artikelnummer
7789
Hersteller Typ
AKKU H7R.2
Hersteller Artikel Nr.:
7789
Größenbezeichnung:
Flat-Pack
Nennspannung:
3.7 V
Kapazität:
1400 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Lithium-Ionen
Akkupack:
Ja
Kunststoffgehäuse:
Ja
Gewicht:
34 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85068080
Gewicht:
0.049 kg


