Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Akku Recharge Li-Ion 14500 3.6V 880mAh Micro-USB

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Akku Recharge Li-Ion 14500 3.6V 880mAh Micro-USB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502596

  • Größenbezeichnung - Mignon

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 880 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - AA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205028431

Sonepar Artikelnummer

121051098

Hersteller Artikelnummer

502596

Hersteller Typ

502596

Hersteller Artikel Nr.:

502596

Größenbezeichnung:

Mignon

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

880 mAh

Sonstige Bezeichnung:

AA

Ausführung:

Lithium-Ionen

Länge:

50 mm

Durchmesser:

14.5 mm

Gewicht:

19.5 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85068080

Gewicht:

0.020 kg

Dieser kraftvolle Li-ion-Akku mit 3,6 V und 3,16 Wh lässt sich in 240 Minuten vollständig aufladen – besonders bequem dank der integrierten Micro-USB-Schnittstelle mit Ladestandsanzeige. Mit seinen kompakten Maßen und minimalem Gewicht (20g) eignet er sich perfekt als Ersatzakku, z.B. für Notfälle oder besonders lange Einsätze. Nicht kompatibel mit MH5, P5R und Solidline ST5R.