Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Akku Recharge Li-Ion 18650 3.6V 2500mAh MicroUSB

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Akku Recharge Li-Ion 18650 3.6V 2500mAh MicroUSB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502595

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 2500 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205028400

Sonepar Artikelnummer

121051097

Hersteller Artikelnummer

502595

Hersteller Typ

502595

Hersteller Artikel Nr.:

502595

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

2500 mAh

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Ausführung:

Lithium-Ionen

Länge:

70 mm

Durchmesser:

18.6 mm

Gewicht:

46 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85068080

Gewicht:

0.047 kg

Dieser kraftvolle Li-ion-Akku mit 3,6 V und 9 Wh lässt sich in 360 Minuten vollständig aufladen – besonders bequem dank der integrierten Micro-USB-Schnittstelle mit Ladestandsanzeige. Mit seinen kompakten Maßen und geringem Gewicht (47g) eignet er sich perfekt als Ersatzakku, z.B. für Notfälle oder besonders lange Einsätze.