Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Akku Recharge Li-Ion 18650 3.7V 3000mAh

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Akku Recharge Li-Ion 18650 3.7V 3000mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 501001

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3.63 V

  • Kapazität - 3000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

4058205009232

Sonepar Artikelnummer

120578815

Hersteller Artikelnummer

501001

Hersteller Typ

501001

Hersteller Artikel Nr.:

501001

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3.63 V

Kapazität:

3000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

Lithium-Ionen

Länge:

145 mm

Höhe inkl. Pole:

20 mm

Breite:

75 mm

Akkupack:

Ja

Kunststoffgehäuse:

Ja

Gewicht:

47 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85068080

Gewicht:

0.047 kg

Li-Ion wiederaufladbare Batterie, 3,7 V / 3400 mAh, Schnell wieder aufgeladen, dank Li-Ion Akku, Lange Lebensdauer - bis zu 1000 Ladezyklen