Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Akku Recharge Li-Ion 21700 4800mAh

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Akku Recharge Li-Ion 21700 4800mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502262

  • Nennspannung - 3.7 V

  • Kapazität - 4800 mAh

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Länge - 71 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4058205022958

Sonepar Artikelnummer

121095198

Hersteller Artikelnummer

502262

Hersteller Typ

502262

Hersteller Artikel Nr.:

502262

Nennspannung:

3.7 V

Kapazität:

4800 mAh

Ausführung:

Lithium-Ionen

Länge:

71 mm

Durchmesser:

22 mm

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

71 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.071 kg

Dieser leistungsstarke Li-ion-Akku mit 3,7 V und 17,76 Wh lässt sich in 210 Minuten vollständig aufladen. Mit seinen kompakten Maßen und geringem Gewicht (71g) eignet er sich perfekt als Ersatzakku, z.B. für Notfälle oder besonders lange Einsätze.