Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Akku Recharge Li-Ion 2x14500 3.7V 1550mAh

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Akku Recharge Li-Ion 2x14500 3.7V 1550mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 500987

  • Nennspannung - 3.7 V

  • Gewicht - 42 g

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205013499

Sonepar Artikelnummer

121051099

Hersteller Artikelnummer

500987

Hersteller Typ

500987

Hersteller Artikel Nr.:

500987

Nennspannung:

3.7 V

Gewicht:

42 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.043 kg

Dieser leistungsstarke Li-ion-Akku mit 3,7 V und 1550 mAh lässt sich in 265 Minuten vollständig aufladen. Er eignet sich perfekt als Zweit- oder Ersatzakku, z.B. für Notfälle oder besonders lange Einsätze in entlegenen Gebieten.