LED LENSER - Arbeitsleuchte LED 1000lm 45m Li-Ion IP54 ws-ro Licht Blinkf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 502921
Ausführung - sonstige
Batterieart - Akku fest eingebaut
Aufladbar - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4058205033381
Sonepar Artikelnummer
121115332
Hersteller Artikelnummer
502921
Hersteller Typ
AF2R WORK
Hersteller Artikel Nr.:
502921
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Aufladbar:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
50 .. 1000 lm
Gehäusefarbe:
sonstige
Gesamtgewicht:
332 g
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Länge:
248 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054139
Gewicht:
0.261 kg


