Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Arbeitsleuchte LED 160lm 2xAAA IP54 sw

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Arbeitsleuchte LED 160lm 2xAAA IP54 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502808

  • Ausführung - Pen-Leuchte

  • Batterieart - Micro

  • ANSI - AAA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205032032

Sonepar Artikelnummer

121064963

Hersteller Artikelnummer

502808

Hersteller Typ

LED LENSER W2 WORK

Hersteller Artikel Nr.:

502808

Ausführung:

Pen-Leuchte

Batterieart:

Micro

ANSI:

AAA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

65 g

Anzahl der Batterien:

2

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

176 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.065 kg

Präzises Licht, immer griffbereit: Die Ledlenser W2 Work ist die batteriebetriebene Stift- und Prüfleuchte für Handwerker, Bauarbeiter und alle, die zuverlässiges Licht im Westentaschenformat schätzen. Die bewährte LedlenserLichtqualität sorgt dabei für präzise Ausleuchtung – wahlweise breitflächig per Flutlicht oder punktuell per Spot-LED im Lampenkopf. Per Clip lässt sich die W2 Work einfach an der Brusttasche befestigen. Weitere clevere Features sind die genoppte Oberfläche für starken Grip, die praktische Transportsperre und die Warnfunktion bei niedrigem Batteriestand. Zwei AAA-Batterien versorgen die Leuchte zuverlässig und unkompliziert mit Energie für ihren nächsten Einsatz. Kompakte, batteriebetriebene Prüfleuchte mit zwei Lichtquellen für breitflächige (Flood) oder punktuelle (Spot) Ausleuchtung. Homogenes Premium-Lichtbild für präzise und gleichmäßige Ausleuchtung. Robustes Kunststoffgehäuse mit griffiger Oberflächenstruktur und praktischem Clip. Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten. Betrieb mit zwei AAA-Alkaline-Batterien (im Lieferumfang) oder NiMH-Akkus.