Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Arbeitsleuchte LED 2000lm 60m Li-Ion IP67 BTr. sw-ge

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Arbeitsleuchte LED 2000lm 60m Li-Ion IP67 BTr. sw-ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502910

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Aufladbar - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4058205033053

Sonepar Artikelnummer

121115333

Hersteller Artikelnummer

502910

Hersteller Typ

AF4R WORK

Hersteller Artikel Nr.:

502910

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtstrom:

200 .. 2000 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Gesamtgewicht:

1370 g

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Länge:

119 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054139

Gewicht:

1.220 kg

Kompakt und leuchtstark: Die Ledlenser AF4R Work ist unser kleinstes Area Light mit Hybrid Power und ein echter Allrounder. Ideal, um einen frisch gestrichenen Raum ins rechte Licht zu rücken, einen Schaltkasten oder eine Baustelle zu beleuchten. Wenn du im Elektro- oder Malerbetrieb arbeitest oder gern an DIYs tüftelst, hast du mit der AF4R Work alles, was du brauchst. Kompaktes und leuchtstarkes Area Light mit bis zu 2000 Lumen, 5 Helligkeitsstufen and 5-stufig einstellbarer Farbtemperatur. Effizientes gerichtetes Licht, maximale Beleuchtungsstärke und weniger Blendeffekte durch Multi-Concentrated Light. Hybrid Power, leistungsstarker aufladbarer Akku sowie kabelgebundener Betrieb. Hoher Staub- und Wasserschutz (IP67), robustes Aluminiumgehäuse und flexible Anbringungsmöglichkeiten. Bluetooth-ready, Controller für Area Lights separat erhältlich