Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Arbeitsleuchte LED 220lm Li-Ion 3.7V IP54 sw

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Arbeitsleuchte LED 220lm Li-Ion 3.7V IP54 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502733

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - sonstige

  • ANSI - sonstige

  • Aufladbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4058205030441

Sonepar Artikelnummer

121064960

Hersteller Artikelnummer

502733

Hersteller Typ

LED LENSER W4R WORK

Hersteller Artikel Nr.:

502733

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

sonstige

ANSI:

sonstige

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

91 g

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

163 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.091 kg

Robust, vielseitig, kompakt: Die Arbeitsleuchte Ledlenser W4R Work ist der zuverlässige Lichtpartner im Werkstattalltag. Das typische Ledlenser-Premium-Lichtbild sorgt für präzise und kraftvolle Ausleuchtung von Arbeitsbereichen – wahlweise breitflächig oder punktuell. Dank integriertem Magneten und schwenkbarem Standfuß lässt sich die W4R Work dabei jederzeit flexibel positionieren und ausrichten. Der leistungsstarke Akku ist einfach und schnell per USB-C aufladbar und kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Weitere clevere Features sind der Clip zur Fixierung an Arbeitskleidung oder -ausrüstung, die genoppte Oberfläche für starken Grip und die praktische Transportsperre. Kompakte Arbeitsleuchte mit zwei Lichtquellen für breitflächige (Flood) oder punktuelle (Spot) Ausleuchtung. Robustes Kunststoffgehäuse mit griffiger Oberflächenstruktur. Flexible Befestigung und Ausleuchtung dank Magnet und Schwenkmechanismus. Effizienter Li-ion-Akku, einfach aufladbar per USB-C mit Akku- und Ladestandsanzeige, Akkuwechsel durch Ledlenser-Service möglich. Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten.