Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Arbeitsleuchte LED 220lm Li-Ion 3.7V IP54 sw

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Arbeitsleuchte LED 220lm Li-Ion 3.7V IP54 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502809

  • Ausführung - Pen-Leuchte

  • Batterieart - sonstige

  • ANSI - sonstige

  • Aufladbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4058205032063

Sonepar Artikelnummer

121064961

Hersteller Artikelnummer

502809

Hersteller Typ

LED LENSER W2R WORK

Hersteller Artikel Nr.:

502809

Ausführung:

Pen-Leuchte

Batterieart:

sonstige

ANSI:

sonstige

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

61 g

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

176 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.061 kg

Präzises Licht, immer griffbereit: Die Ledlenser W2R Work ist die aufladbare Stift- und Prüfleuchte für Handwerker, Bauarbeiter und alle, die zuverlässiges Licht im Westentaschenformat schätzen. Die bewährte Ledlenser-Lichtqualität sorgt dabei für präzise Ausleuchtung – wahlweise breitflächig per Flutlicht oder punktuell per Spot-LED im Lampenkopf. Per Clip lässt sich die W2R Work einfach an der Brusttasche befestigen. Der kraftvolle Akku ist einfach und schnell per USB-C aufladbar und kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Weitere clevere Features sind die genoppte Oberfläche für starken Grip, die praktische Transportsperre und die Warnfunktion bei niedrigem Akkustand. Kompakte Prüfleuchte mit zwei Lichtquellen für breitflächige (Flood) oder punktuelle (Spot) Ausleuchtung. Homogenes Premium-Lichtbild für präzise und gleichmäßige Ausleuchtung. Robustes Kunststoffgehäuse mit griffiger Oberflächenstruktur und praktischem Clip. Effizienter Li-ion-Akku, einfach aufladbar per USB-C mit Ladestandsanzeige, Akkuwechsel durch LedlenserService möglich. Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten.