Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Arbeitsleuchte LED 220lm Li-Ion 3.7V IP54 sw

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Arbeitsleuchte LED 220lm Li-Ion 3.7V IP54 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502810

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • ANSI - sonstige

  • Aufladbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205032094

Sonepar Artikelnummer

121064962

Hersteller Artikelnummer

502810

Hersteller Typ

LED LENDSER W1R WORK

Hersteller Artikel Nr.:

502810

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

Akku fest eingebaut

ANSI:

sonstige

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

61 g

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

76 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.061 kg

''Ultrakompakt, leistungsstark, vielseitig: Die Ledlenser W1R Work ist die praktische Clip-Leuchte für Handwerker, Sicherheitspersonal und DIY-Fans. Per Clip oder Magnet lässt sie sich jederzeit unkompliziert befestigen, z.B. an Arbeitskleidung, Caps oder Metalloberflächen. Die bewährte Ledlenser-Lichtqualität sorgt für präzise Ausleuchtung in zwei Helligkeitsstufen. Dank 360°-Drehgelenk und schwenkbarem Lampenkopf liefert der kleine Begleiter Licht genau dort, wo es gebraucht wird. Der integrierte Akku ist einfach und schnell per USB-C aufladbar. Weitere clevere Features sind die genoppte Oberfläche für starken Grip, die praktische Transportsperre und die Warnfunktion bei niedrigem Akkustand. Ultrakompakte, aufladbare Clip-Leuchte mit zwei Helligkeitsstufen. 360°-Drehgelenk und schwenkbarer Lampenkopf für präzise und flexible Ausleuchtung. Flexible Befestigung per robustem Clip oder Magnet. Integrierter Li-ion-Akku, einfach aufladbar per USB-C mit Akku- und Ladestandsanzeige. Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten''