Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Arbeitsleuchte LED 4000lm 95m Li-Ion IP67 BTr. sw-ge

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Arbeitsleuchte LED 4000lm 95m Li-Ion IP67 BTr. sw-ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502911

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Aufladbar - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205033084

Sonepar Artikelnummer

121115334

Hersteller Artikelnummer

502911

Hersteller Typ

AF8R WORK

Hersteller Artikel Nr.:

502911

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtstrom:

500 .. 4000 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Gesamtgewicht:

1870 g

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Länge:

179 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054139

Gewicht:

1.650 kg

Brauchst du ein Licht, mit dem du große Baustellen beleuchten kannst? Aber handlich soll es auch sein? Dann ist die Ledlenser AF8R Work die perfekte Wahl für dich: Das zuverlässige und leistungsstarke Area Light in mittlerer Größe ist perfekt für Jobs mit hohem Lichtbedarf – und macht auf Baustellen, im Sanitärbetrieb, bei Maler- und Lackierarbeiten und DIYs eine gute Figur. Leistungsstarkes und kompaktes Area Light mit bis zu 4000 Lumen, 5 Helligkeitsstufen and 5-stufig einstellbarer Farbtemperatur. Effizientes gerichtetes Licht, maximale Beleuchtungsstärke und weniger Blendeffekte durch Multi-Concentrated Light. Hybrid Power, leistungsstarker aufladbarer Akku sowie kabelgebundener Betrieb. Hoher Staub- und Wasserschutz (IP67), robustes Aluminiumgehäuse und flexible Anbringungsmöglichkeiten. Bluetooth-ready, Controller für Area Lights separat erhältlich