LED LENSER - Arbeitsleuchte LED 5000lm 100m Kab. IP67 BTr Stativ/Wandmont

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 502916
Ausführung - sonstige
Batterieart - sonstige
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtstrom - 500 .. 5000 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205033237
Sonepar Artikelnummer
121115337
Hersteller Artikelnummer
502916
Hersteller Typ
AT10C WORK
Hersteller Artikel Nr.:
502916
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
500 .. 5000 lm
Gehäusefarbe:
sonstige
Gesamtgewicht:
1365 g
Schutzart (IP):
IP67
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Länge:
373 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054139
Gewicht:
1.365 kg


