Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Arbeitsleuchte LED 500lm Li-Ion 3.7V IP54 sw

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Arbeitsleuchte LED 500lm Li-Ion 3.7V IP54 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502736

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - sonstige

  • ANSI - sonstige

  • Aufladbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205030533

Sonepar Artikelnummer

121064958

Hersteller Artikelnummer

502736

Hersteller Typ

LED LENSER W6R WORK

Hersteller Artikel Nr.:

502736

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

sonstige

ANSI:

sonstige

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

180 g

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

143 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.180 kg

Robust, flexibel, vielseitig: Die Ledlenser W6R Work bewährt sich, wenn es mal eng wird, z.B. in Kabelschächten oder Motorräumen. Neben der flexiblen Befestigung per Standfuß, Magnet oder Haken punktet die kompakte Arbeitsleuchte mit einem ausklappbaren und drehbaren Lampenkopf, der selbst schmalste Spalten direkt von innen ausleuchtet. Das typische Ledlenser-Lichtbild sorgt dabei für die nötige Präzision – wahlweise breitflächig oder punktuell. Der leistungsstarke Akku ist per USB-C aufladbar und kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Weitere clevere Features sind die genoppte Oberfläche für starken Grip, die praktische Transportsperre und die Warnfunktion bei niedrigem Akkustand. Flexible Arbeitsleuchte mit zwei Lichtquellen für Flood- oder Spot-Ausleuchtung. Ausklappbarer (180°) und drehbarer (270°) Lampenkopf zur Ausleuchtung enger Arbeitsbereiche. Robustes Kunststoffgehäuse mit griffiger Oberflächenstruktur. Flexible Befestigung per Standfuß, Magnet und ausklappbarem Metallhaken. Effizienter Li-ion-Akku, einfach aufladbar per USB-C mit Akku- und Ladestandsanzeige, Akkuwechsel durch Ledlenser-Service möglich.