Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Arbeitsleuchte LED 600lm Li-Ion 3.7V IP54 sw

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Arbeitsleuchte LED 600lm Li-Ion 3.7V IP54 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502737

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - sonstige

  • ANSI - sonstige

  • Aufladbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205030564

Sonepar Artikelnummer

121064957

Hersteller Artikelnummer

502737

Hersteller Typ

LED LENSER W7R WORK

Hersteller Artikel Nr.:

502737

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

sonstige

ANSI:

sonstige

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

180 g

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

143 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.180 kg

Clever, innovativ, vielseitig: Die Ledlenser W7R Work ist die ultimative Arbeitsleuchte für Profis mit stufenlos verstellbarer Farbtemperatur je nach Einsatzszenario und zusätzlichem UV-Licht im Lampenkopf zur Leckageortung oder Prüfung von Dokumenten. Der ausklappbare und drehbare Lampenkopf erreicht auch enge Arbeitsbereiche. Das typische Ledlenser-Lichtbild sorgt dabei für die nötige Präzision und lässt sich stufenlos zwischen neutralweißem und kaltweißem Licht justieren. Der leistungsstarke, wechselbare Akku der W7R Work ist per USB-C aufladbar. Weitere nützliche Features sind die zahlreichen Befestigungsoptionen und die praktische Transportsperre. Flexible Premium-Arbeitsleuchte mit zwei Lichtquellen für breitflächige Ausleuchtung und UV-Licht (365 nm) zur Leckageortung oder Prüfung von Dokumenten. Stufenlos einstellbare Farbtemperatur für verschiedene Einsatzszenarien. Ausklappbarer (180°) und drehbarer (270°) Lampenkopf zur Ausleuchtung enger Arbeitsbereiche. Flexible Befestigung per Standfuß, Magnet und ausklappbarem Metallhaken. Effizienter Li-ion-Akku, aufladbar per USB-C, Akkuwechsel durch Ledlenser-Service möglich.