Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Arbeitsleuchte LED 600lm Li-Ion 3.7V IP54 sw

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Arbeitsleuchte LED 600lm Li-Ion 3.7V IP54 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502735

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - sonstige

  • ANSI - sonstige

  • Aufladbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205030502

Sonepar Artikelnummer

121064959

Hersteller Artikelnummer

502735

Hersteller Typ

LED LENSER W5R WORK

Hersteller Artikel Nr.:

502735

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

sonstige

ANSI:

sonstige

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

153 g

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

153 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.153 kg

Robust, verlässlich, leistungsstark: Die Ledlenser W5R Work ist das leuchtende Kraftpaket im Werkzeugkoffer von Handwerk-Profis. Das typische Ledlenser-Premium-Lichtbild sorgt für präzise Ausleuchtung auch von größeren Arbeitsbereichen – wahlweise breitflächig oder punktuell. Dank integriertem Magneten und Haken im Standfuß lässt sich die W5R Work dabei jederzeit flexibel positionieren und ausrichten. Der leistungsstarke Akku ist einfach und schnell per USB-C aufladbar und kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Weitere clevere Features sind die Metallschraube zum Nachziehen des klappbaren Standfußes, die genoppte Oberfläche für starken Grip und die praktische Transportsperre. Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit zwei Lichtquellen für Flood oder Spot-Ausleuchtung. Robustes Kunststoffgehäuse mit griffiger Oberflächenstruktur. Flexible Befestigung und Ausleuchtung dank Haken, Magnet und Klappmechanismus. Effizienter Li-ion-Akku, einfach aufladbar per USB-C mit Akku- und Ladestandsanzeige, Akkuwechsel durch Ledlenser-Service möglich. Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten.