Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Arbeitsleuchte LED 6300lm 60m LiIon/Kab. sw

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Arbeitsleuchte LED 6300lm 60m LiIon/Kab. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502917

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Aufladbar - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205033268

Sonepar Artikelnummer

121154828

Hersteller Artikelnummer

502917

Hersteller Typ

AL10R WORK

Hersteller Artikel Nr.:

502917

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtstrom:

750 .. 6300 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Gesamtgewicht:

1397 g

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Länge:

390 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054139

Gewicht:

1.397 kg

Der Name ist Programm: Das Ledlenser 360° Light, unsere AL10R Work, sorgt mühelos für 360°-Beleuchtung großer Innen- und Außenbaustellen. Ideal für die Rundumbeleuchtung ganzer Räume bei Sanitärinstallationen oder Sanierungen. Die Laterne ist mit drei separat schaltbaren Lichtpaneelen (360°, 240°, 120°) ausgestattet, die beim Energiesparen helfen und Lichtverluste reduzieren. Du kannst die einzelnen Paneele der Raumsituation entsprechend an- oder abschalten, und die AL10R Work etwa in der Ecke eines Raums platzieren. Und: Passend zum Anwendungsfall ist auch die Farbtemperatur der Paneele einstellbar. Dank Hybrid Power lässt sich die AL10R Work sowohl akkubetrieben als auch kabelgebunden nutzen, sodass dir nie die Energie ausgeht und du deinen Job zu Ende bringen kannst. Andere nützliche Features sind die Restlaufzeit-Anzeige und der abnehmbare Silikon-Diffusor für homogenes Licht. Garantie: bis zu 7 Jahre (bei Produktregistrierung). Maße: 110 x 110 x 390 mm. Gewicht mit Akku: 1,39 kg. Gehäusematerial: Aluminium / Kunststoff. Gehäusefarbe: schwarz. Lichtleistung Arbeitslicht: 6300 - 750 lm. Helligkeitsstufen: 5. Bis zu 9,5 Stunden Leuchtdauer im Energiesparmodus. Farbtemperatur einstellbar: von 3000 bis 6500 K. Farbwiedergabeindex (CRI): 80. Eingebauter, vom Kundenservice austauschbarer, Li-Ion-Akku (10,8 V, 4,7Ah, 50,8 Wh). Aufladezeit: 390 min. Hohe Chemikalienbeständigkeit gegen: Motoröl, Hydrauliköl, Diesel, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit, Alkohol. Lieferumfang: Leuchte inkl. Akku, Transportkoffer, Netzadapter, USB-Ladekabel, aufsteckbarer Diffusor. IK-Stoßfestigkeitsgrad: 07. Arbeitstemperaturbereich: -20 bis +40 °C. Schutzklasse IP67.