Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Arbeitsleuchte LED 8000lm 135m Kabel IP67 BTr. sw-ge

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Arbeitsleuchte LED 8000lm 135m Kabel IP67 BTr. sw-ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502914

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - sonstige

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtstrom - 850 .. 8000 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205033176

Sonepar Artikelnummer

121115336

Hersteller Artikelnummer

502914

Hersteller Typ

AF12C WORK

Hersteller Artikel Nr.:

502914

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtstrom:

850 .. 8000 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Gesamtgewicht:

2265 g

Schutzart (IP):

IP67

Mit Leuchtmittel:

Ja

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Länge:

214 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054139

Gewicht:

2.265 kg

''Unser leistungsstarkes kabelgebundenes Area Light leuchtet problemlos Großbaustellen, Tunnel und Straßen aus. Die Ledlenser AF12C Work ist ein extrem leuchtstarker Begleiter im Tiefbau, für alle Gewerke auf der Baustelle und sogar in der Katastrophenhilfe Und: Trotz ihrer enormen Power ist die AF12C Work handlich und leicht zu bedienen. Extrem leuchtstarkes Area Light mit bis zu 8000 Lumen, 5 Helligkeitsstufen and 5-stufig einstellbarer Farbtemperatur. Effizientes gerichtetes Licht, maximale Beleuchtungsstärke und weniger Blendeffekte durch Multi-Concentrate Light. Flexible Anbringung via ausklappbarem Standfuß und Bohrung für Stativ- oder Wandmontage. Hoher Staub- und Wasserschutz (IP67) und robustes Aluminiumgehäuse. Bluetooth-ready, Controller für Area Lights separat erhältlich''