Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Arbeitsleuchte LED 8000lm 135m Li-Ion IP67 BTr. sw-ge

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Arbeitsleuchte LED 8000lm 135m Li-Ion IP67 BTr. sw-ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502913

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - Akku fest eingebaut

  • Aufladbar - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205033145

Sonepar Artikelnummer

121115335

Hersteller Artikelnummer

502913

Hersteller Typ

AF12R WORK

Hersteller Artikel Nr.:

502913

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

Akku fest eingebaut

Aufladbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtstrom:

850 .. 8000 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Gesamtgewicht:

2590 g

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Batterien:

1

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Länge:

214 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054139

Gewicht:

2.290 kg

Unser größtes Area Light mit Hybrid Power leuchtet problemlos Großbaustellen, Tunnel und Straßen aus. Die Ledlenser AF12R Work ist ein extrem leuchtstarker Begleiter im Tiefbau, für alle Gewerke auf der Baustelle und sogar in der Katastrophenhilfe. Und: Trotz ihrer enormen Power ist die AF12R Work handlich und leicht zu bedienen. Extrem leuchtstarkes Area Light mit bis zu 8000 Lumen, 5 Helligkeitsstufen and 5-stufig einstellbarer Farbtemperatur. Effizientes gerichtetes Licht, maximale Beleuchtungsstärke und weniger Blendeffekte durch Multi-Concentrated Light. Hybrid Power, leistungsstarker aufladbarer Akku sowie kabelgebundener Betrieb. Hoher Staub- und Wasserschutz (IP67), robustes Aluminiumgehäuse und flexible Anbringungsmöglichkeiten. Bluetooth-ready, Controller für Area Lights separat erhältlich