LED LENSER - Batterybox Li-Ion Bluetooth wiederaufladbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 502411
Länge - 50 mm
Höhe inkl. Pole - 31 mm
Breite - 106 mm
Kunststoffgehäuse - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205025010
Sonepar Artikelnummer
121220140
Hersteller Artikelnummer
502411
Hersteller Typ
502411
Hersteller Artikel Nr.:
502411
Länge:
50 mm
Höhe inkl. Pole:
31 mm
Breite:
106 mm
Kunststoffgehäuse:
Ja
Gewicht:
230 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.275 kg
Bluetooth Batterybox wiederaufladbar, Aufladezeit: 330 min, IP68


