LED LENSER - Batterypack Li-Ion wiederaufladbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 502823
Länge - 44 mm
Höhe inkl. Pole - 24 mm
Breite - 83 mm
Kunststoffgehäuse - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205032148
Sonepar Artikelnummer
121220142
Hersteller Artikelnummer
502823
Hersteller Typ
502823
Hersteller Artikel Nr.:
502823
Länge:
44 mm
Höhe inkl. Pole:
24 mm
Breite:
83 mm
Kunststoffgehäuse:
Ja
Gewicht:
125 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.147 kg
Li-Ion wiederaufladbare Battery Pack, Aufladezeit: 330 min


