Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Camping Laterne LED 60lm 3xAAA IP44 bl-ro-gn Licht Box gn

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Camping Laterne LED 60lm 3xAAA IP44 bl-ro-gn Licht Box gn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502753

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - Micro

  • ANSI - AAA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205030847

Sonepar Artikelnummer

121064953

Hersteller Artikelnummer

502753

Hersteller Typ

LED LENSER KIDCAMP6 GRÜN

Hersteller Artikel Nr.:

502753

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

Micro

ANSI:

AAA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grün

Gesamtgewicht:

95 g

Anzahl der Batterien:

3

Batterien mitgeliefert:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

75 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.095 kg

Kinder entdecken die Welt am liebsten mit ihren eigenen Augen – und ab sofort auch mit ihrem eigenen Licht. Für gemütliche Abende beim Spielen oder Lesen: Die Kidcamp6 liefert das passende Stimmungslicht in vier verschiedenen Farben. Der zusätzliche Party-Blinkmodus sorgt außerdem auf jedem Kindergeburtstag für ein buntes Highlight. Achtung: Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Vielseitig: Weißlicht, Rotlicht, Grünlicht und Blaulicht mit Blinkfunktion. Sicher: Abschließbares Batteriefach. Clever: Optik mit reduziertem Blendeffekt für empfindliche Kinderaugen. Praktisch: Ausklappbarer Haken zum Aufhängen der Lampe. Energiesparend: automatische Abschaltung nach 20 Minuten (einfach aktivierbar). Farbe: Grün