LED LENSER - Camping Laterne LED 60lm 3xAAA IP44 bl-ro-gn Licht Box lila

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 502786
Ausführung - sonstige
Batterieart - Micro
ANSI - AAA
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058205031561
Sonepar Artikelnummer
121064954
Hersteller Artikelnummer
502786
Hersteller Typ
LED LENSER KIDCAMP6 LILA
Hersteller Artikel Nr.:
502786
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Micro
ANSI:
AAA
Aufladbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
sonstige
Gesamtgewicht:
95 g
Anzahl der Batterien:
3
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.095 kg


