Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Charging Station EXC6R

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Charging Station EXC6R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 502408

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205024921

Sonepar Artikelnummer

121112063

Hersteller Artikelnummer

502408

Hersteller Typ

502408

Hersteller Artikel Nr.:

502408

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.124 kg

Charging Station, Material: PC + ABS, Lieferumfang: Adapterkabel, Charging Station