Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LED LENSER - Doppel-Stativhalterung für Ledlenser Stativ 3m

LED LENSER
kopierenkopieren
LED LENSER - Doppel-Stativhalterung für Ledlenser Stativ 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 503230

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 1.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058205040051

Sonepar Artikelnummer

121378499

Hersteller Artikelnummer

503230

Hersteller Typ

Dual Bracket Tripod_Black

Hersteller Artikel Nr.:

503230

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.150 kg

Doppelhalterung zur Montage von bis zu zwei Ledlenser Baustrahlern auf dem Ledlenser Stativ (separat erhältlich) | Robust und magnetisch: Doppelhalterung hergestellt aus stabilem Stahl | Maße: 72 x 4 x 0,5 cm | Maximale Belastbarkeit von 7 kg | Inklusive Montagezubehör zur Verschraubung | Kompatibel mit Ledlenser Stativ 3m (Art.-Nr. 503212) und Ledlenser Baustrahlern AF4R Work, AF8R Work, AF12R Work, AF12C Work, AL10R Work.